Beli jbl speakers bluetooth di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- JBL Partybox 310 SpeakerDeskripsi:Maksimalkan pesta karaoke Anda dengan JBL PartyBox 310. Mesin hiburan bergerak ini didesain untuk tampil di mana saja dan ke mana pun musik membawa Anda. Mik terpasang dan input gitar, begitu sempurna untuk pertunjukan langsung, dilengkapi dengan pertunjukan lampu yang dinamis, efek vokal keren, dan suara khas JBL berdaya 240 watt membuat Anda terlihat dan terdengar bak bintang rock pujaan. Dengan konektivitas Bluetooth dan daya tahan baterai 18 jam, opsi hiburan yang tak terbatas. Hidupkan suasana pesta dengan JBL PartyBox 310.atribut:
- Dynamic Frequency Response (Hz): 45 - 20K (-6 dB)
- Dimensions (cm): 32.6x68.8x36.8
- Bluetooth: v5.1
- Bluetooth Profile: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
- Output Power (W): 240
- JBL Portable Waterproof SpeakerDeskripsi:JBL Go 3 menghadirkan gaya yang berani dan kualitas suara JBL Pro Sound yang mantap. Dengan desain visual keren yang baru, pelapis kain berwarna cerah, dan detail ekspresif, aksesori ini wajib untuk petualanganmu yang berikutnya. Musikmu akan semakin bersemangat dengan JBL Pro Sound kedap air dan debu IP67 yang andal, sehingga Anda dapat terus mendengarkan dalam cuaca apa pun, dan dengan tali bawaannya, musik dapat menemanimu ke mana saja. Go 3 hadir dengan corak dan kombinasi warna yang benar-benar baru, terinspirasi dari fashion jalanan masa kini. Tampilan JBL Go 3 seistimewa suaranya.atribut:
- Waterproof: Yes
- Bluetooth: Yes
- Bluetooth Transmitted Modulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- Charging Cable: Yes
- Wireless: Yes
- Rechargable Battery: Yes
- Showa Corp. Dester PlungerDeskripsi:The Dester Plunger is a quantitative distributor that discharges only a preset discharge amount by the pressure from the pump.There are 0 type, 10 type, 20 type, and 30 type depending on the size of the main body and the discharge amount of 1 port, and each has various number of discharge ports and discharge amount.atribut:
- Connection Size - Outlet Port: M8x1.0
- Operating Pressure (MPa) : 0.8-3
- Venom Gear Studio Speaker BluetoothDeskripsi:Venom VGS1 - Gear Studio Speaker Bluetooth memiliki keunggulan CONNECT MULTIPLE , 3X2600mAH, dan ASK GOOGLE ASSISTANT.Keluaran Audio RMS : 30WKeluaran Daya Audio Maksimum : 90WPenggerak : Subwoofer 3.5 inci dan Tweeter 1 inciSensitivitas : 85 dmImpedansi : 4 ohmResponse Frekuensi ; 60 Hz-20KHzJangkauan Frekuensi Bluetooth : 2402-2480 MHzJarak Transmisi perangkat : sampai 45 mDaya Transmisi Maksimum ; 15 dBmversi Bluetooth : V5.0 + EDRTipe Baterai : Lithium-ion (18650)Kapasitas Baterai : 3×2600 mAhInput Daya Baterai : 18 VDC/2AWaktu Pengisian Baterai : 4 jamDurasi Ketahanan Baterai : 8 jamWARNA : ABU ABUatribut:
- Filling Time (hour): 4
- Connect Multiple Speaker: Yes
- Battery (mAh): 3x2600
- Audio RMS Output (W): 30; max: 90
- Bluetooth Range (m): Up to 45
- AC/DC First: DC in 5V/1A
- Ask Google Assistant: Yes
- Battery Resistance Duration (hour): Up to 8
- Color: Grey
- Dimensions (cm): 16.75x12.35x12.15
- Sensitivity (dm): 85
- auBern Speaker Audio Portabel Seri BEatribut:
- Impedance (ohm): 4
- Polytron Professional Active SpeakerDeskripsi:Polytron Professional Speaker hadir dengan suara berkelas, hasilkan suara mid-treble lebih jernih dan bass lebih mantap, serta dilengkapi built-in battery, handle, dan roda.Dual Power (AC & Battery)Battery Life up to 7 HoursHandle & Wheels2-Way Speaker SystemWoofer 12 inchLED DisplayBass, Middle, Treble ControlBluetooth ConnectionSupported with Polytron Audio Connect AppUSB, SD Card/MMC, Aux, Line Input2 Wireless Mic Included1 Mic Input with Echo ControlMic PriorityRemote Control
- JBL Partybox 110 SpeakerDeskripsi:Hadirkan keseruan baru dalam pesta Anda dengan lampu LED yang dinamis dan unik, yang disinkronisasi dengan suara dahsyat dan bass dalam dari PartyBox 110. Bawa Partybox ke mana pun Anda pergi dengan desain tahan percikan dan colokkan gitar dan mikrofon untuk pengalaman menakjubkan dan luar biasa. Dengan Bass Boost dan JBL Original Pro Sound yang lantang menggelegar, teman Anda tidak hanya mendengarkan musik, tetapi juga merasakan pesta tanpa henti dengan waktu putar 12 jam. Gunakan aplikasi PartyBox untuk kontrol penuh saat Anda melakukan streaming musik secara nirkabel.atribut:
- Output Power (W): 160
- Dimensions (cm): 29.5x56.8x30
- Bluetooth Profiles: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
- Bluetooth Frequency (GHz): 2.4 - 2.4835
- Bluetooth: Yes
- Bluetooth Transmitted Modulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- Bluetooth Transmitter Power (dBm): ≤ 15 (EIRP)
- Charging Cable: Yes
- Charging Time (hour): 3.5
- Color: Black
- Dynamic Frequency Response Range (Hz): 45Hz - 20KHz (-6dB)
- IPX Range: IPx4
- Light Show: Yes
- Music Playing Time (hour): 12
- Rechargable Battery: Yes
- Versi Bluetooth: 5.1
- Wireless: Yes
- JBL Flip 6 Speakeratribut:
- Transducers: 45x80mm woofer/1.75 x 3\", 16mm tweeter/ 0.6\"
- Output Power: 20 W RMS for woofer, 10 W RMS for tweeter
- Frequency Response (Hz): 63 - 20k
- Dimensions (WxHxD) (mm): 178x68x72
- Battery Charge Time (hour): 2.5 (5V / 3A)
- Battery Type: Li-ion polymer 17.28 Wh (equivalent to 3.6V / 4800mAh)
- Bluetooth Profile: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
- Bluetooth Version: 5.1
- Cable Length (m): 1.2
- Cable Type: USB-C Charging Cable
- Signal to Noise Ratio (dB): > 80
Daftar Harga jbl speakers bluetooth Terbaru March 2026
| JBL Speaker | Rp3.499.900 |
| JBL Wireless Bluetooth Portable Speaker | Rp419.900 |
| JBL Partybox 310 Speaker | Rp9.499.900 |
| JBL Speaker Portable | Rp749.900 |
| JBL Bluetooth Speaker | Rp6.699.900 |
| JBL Portable Waterproof Speaker | Rp529.900 |
| JBL Portable Bluetooth Speaker | Rp2.099.900 |
| Showa Corp. Dester Plunger | Rp509.900 |
| Venom Gear Studio Speaker Bluetooth | Rp2.099.900 |
| JBL Speaker Portable Wireless Bluetooth | Rp749.900 |
Data diperbarui pada 13/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)